Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 3/4 tum x 5 yd | AA6VDA 15C025

3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 3/4 tum x 5 yd

Finns i lager
Artikel: AA6VDA Modell: 1205Korsreferens: 15C025
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilmband
Vidhäftningsstyrka35 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgBärnsten
Längd5yd.
Materialpolyimid
Prestanda Temp.Upp till 311 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet30 pund / tum
Tjocklek3 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaLängdPrestanda Temp.BreddPris
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1/2 tum x 5 yd | AA6VCW 15C021 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.1 / 2 "192SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1/4 tum x 5 yd | AA6VCX 15C022 120535 oz / tum5yd.0 grader till 311 grader F.1 / 4 "109SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1 tum x 5 yard | AA6VCY 15C023 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.1"377SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 2 tum x 5 yard | AA6VCZ 15C024 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.2"646SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 3/8 tum x 5 yd | AA6VDB 15C026 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.3 / 8 "146SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1/2 tum x 36 yd | AA6VDC 15C027 120535 oz / tum36yd.Upp till 311 grader F.1 / 2 "972SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1/4 tum x 36 yd | AA6VDD 15C028 120535 oz / tum36yd.Upp till 311 grader F.1 / 4 "492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 3/4 tum x 5 yd
285SEK /enhet