WESCO 261095 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 104 tum höjd | AG7JJK PSFL-86-25-20S-2K

WESCO 261095 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 104 tum höjd

Artikel: AG7JJK Modell: 261095Korsreferens: PSFL-86-25-20S-2K
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

120 709 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
BasFast
Basben inuti Dia.20 "
Basben utanför dia.26 "
FärgRed
Gaffellängd25 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.86 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet2000 lb.
Load Center15 "
Totala höjden104 "
Powered ByBatteri
Bredd över gafflar6 "- 24.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 296.55
Fartygets höjd (cm)264.16

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenBasben inuti Dia.Basben utanför dia.Load CenterPris
WESCO 261092 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 72 tum höjd | AG7JJG PSFL-56-25-20S-2K 2610922000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "97 583 kr
RFQ
WESCO 261093 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 83 tum höjd | AG7JJH PSFL-64-25-20S-2K 2610932000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "109 088 kr
RFQ
WESCO 261094 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 94 tum höjd | AG7JJJ PSFL-76-25-20S-2K 2610942000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "107 192 kr
RFQ
WESCO 261044 Fast basgaffeldriven staplare, 36 tum OD, 83 tum höjd | AG7JJP PSFL-64-30-30S-2K 2610442000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "93 721 kr
RFQ
WESCO 261045 Fast basgaffeldriven staplare, 36 tum OD, 94 tum höjd | AG7JJQ PSFL-76-30-30S-2K 2610452000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "100 687 kr
RFQ
WESCO 261046 Fast basgaffeldriven staplare, 36 tum OD, 104 tum höjd | AG7JJR PSFL-86-30-30S-2K 2610462000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "107 205 kr
RFQ
WESCO 261047 Fast basgaffeldriven staplare, 48 tum OD, 83 tum höjd | AG7JJW PSFL-64-42-42S-2K 2610472000 lb.64 "83 "42 "48 "24 "99 271 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261095 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 104 tum höjd
120 709 kr /enhet