Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 13621 Avrullning / finish på hjul 12 x 1 x 5 Med | AB9JKL 2DJJ6

3M 13621 Convolute Wheel Debur/finish 12 x 1 x 5 Med

Finns i lager
Artikel: AB9JKL Modell: 13621Korsreferens: 2DJJ6
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
3 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridhjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole5"
DensitetHård (8)
Diameter12 "
GradeMedium
Max. Varvtal3000
StilAvgradning och efterbehandling
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.16
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddSlipmaterialArbor HoleDensitetDiameterGradeMax. VarvtalStilPris
3M 01716 Konvolut hjulavgränsning / kant 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Kiselkarbid5"Hård (8)12 "Änden3000Avgradning och kantradie4 390 kr
3M 03967 Convolute Wheel Debur/edge 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Kiselkarbid3"Hård (8)8"Änden4500Avgradning och kantradie9 175 kr
3M 01904 Convolute Wheel Metal Finish 8 x 2 x 3 Grov, 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"Aluminiumoxid3"Medel (5)8"Grov4500Metallfinish11 365 kr
3M 01661 Convolute Wheel Debur/Finish 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Kiselkarbid1"Hård (7)6"Änden6000Avgradning och efterbehandling6 379 kr
3M 03994 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Kiselkarbid1"Hård (8)6"Änden6000Avgradning och efterbehandling6 329 kr
3M 17224 Konvoluthjul avgradning / finish 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Kiselkarbid5"Hård (8)12 "Änden3000Avgradning och efterbehandling4 019 kr
3M 01672 Avrullning / finish på hjul 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Kiselkarbid5"Medel (6)12 "Änden3000Avgradning och efterbehandling6 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 13621 Convolute Wheel Debur/finish 12 x 1 x 5 Med
3 508 kr /enhet