Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 14270 Skivplattans ansiktsplatta 4-1 / 2 tums diameter hård | AF2GMV 6TJ73

3M 14270 Disc Pad Face Plate 4-1/2 Inch Diameter Hard

Finns i lager
Artikel: AF2GMV Modell: 14270Korsreferens: 6TJ73
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivplatta ansiktsplatta
DensitetHård
Diameter4.5 "
Max. Varvtal13,300
Monteringsstorlek7 / 8 "
MonteringstypHållarmutter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8467990190
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDensitetDiameterArtikelMax. VarvtalMonteringsstorlekMonteringstypPris
3M 13325 Disc Pad Face Plate 4.5 Inch Diameter Med, 10 Pk | AB9BXH 2AZG2 13325Medium4.5 "Skivplatta ansiktsplatta86007 / 8 "Hållarmutter4 257 kr
3M 45194 Disc Pad Face Plate 7 Inch Diameter Soft, 10 Pk | AB9WLX 2FVA3 45194Mjuk7"Skivplatta ansiktsplatta86007 / 8 "Hållarmutter7 476 kr
3M 45190 Skivplatta Hub 4-1 / 2 tum diameter | AF2GYE 6TR35 45190-4.5 "Skivplatta Nav-5/8 "-11 INTGängad622SEK
3M 45205 Skivplatta Ansiktsplatta-nav 2-1 / 2 tum diameter | AF2GYF 6TR47 45205-2.5 "Skivplatta Nav-5/8 "-11 INTGängad519SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 14270 Disc Pad Face Plate 4-1/2 Inch Diameter Hard
389SEK /enhet