MARATHON MOTORS Fläkt- och fläktmotorer, delad fas och kondensatorstart, helt slutna, fjädrande bas


Marathon fläkt- och fläktmotorer är lämpliga för HVAC-applikationer som fläktar, kylfläktar sommar, borrpressar, bandsågar och jordbruksutrustning. Dessa motorer har en kraftig stålbas för bättre stabilitet och kan monteras i antingen vertikalt eller horisontellt läge.

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Montering: RB , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Fas: 1 , Rotation: Välj Moturs
StilModellSpänningRamFulllastförstärkareHPArtikelRPMServicefaktorTermisk skyddPris (ex moms)
A
5KH32EN72X
115484.01/6Motor för allmänt ändamål17251.0Automat1 701 SEK
B
5KH35MN56X
115565.91/3VVS-motor17251.0Automat5 500 SEK
C
5KH42GN0336
115568.01/2VVS-motor17251.25Ingen6 407 SEK
D
5KH46PN6059
115567.01/3VVS-motor11401.0Ingen2 500 SEK
D
5KC42GN0309X
115/230568.6/4.31/2Motor för allmänt ändamål17251.15Automat9 541 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa split-fasmotorer omvandlar växelström till vridmoment för att driva mekaniska belastningar.
  • Deras stator (stationära delar) har två lindningar (huvud och start) förskjutna i 90 grader.
  • The main winding has a very low resistance and a high inductive reactance, while the starting winding indicates high resistance & low inductive reactance.
  • Eftersom strömmen i de två lindningarna inte är lika, är rotationsfältet inte enhetligt. Detta orsakar lägre startvridmoment än de trefasiga växelströmsmotorerna.
  • När motorn når upp till 70 - 80 procent av det synkrona varvtalet, kopplas startlindningen från (eller delas) automatiskt från huvudmatningen.
  • Nu körs motorn endast på huvudlindningen och ger tillräckligt med vridmoment för att utföra önskad applikation.

Funktioner

  • De har smorda kullager för jämn och kontinuerlig drift och minskad friktionsförlust.
  • Deras dynamiskt balanserade rotorer minskar vibrationer och buller under drift.
  • Enfasfläktar, som t.ex 5KC49TN0285X, har automatisk termisk överbelastning för maximal värmeavledning och håller motorn sval.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är fördelen med B-isolering?

Motorer, klassade som klass B-isolering, tål temperaturer upp till 130 grader C. Denna typ av isolering kan härdas med hjälp av lim för att klara en mängd olika temperaturområden.

Vad är en rullad stålram?

Valsat stål ger styrka, robusthet och duktilitet till motorn samtidigt som den erbjuder sömlös drift i krävande applikationer.

Vad är fjädrande ringfästen?

Motorer levereras med fjädrande ringfästen för att hålla motorn i upphängt läge och dämpa vibrationer under uppstart.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?