3M 22 Eltejp 3/4 x 108 Fot 10 Mil, 48 Pk | AB9KTA 2DPU7

3M 22 eltejp 3/4 x 108 fot 10 mil, 48 pk

Finns i lager
Artikel: AB9KTA Modell: 22Korsreferens: 2DPU7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
Vidhäftningsstyrka20 oz / tum
AdhesivGummiharts
FärgSvart
Längd108ft.
MaterialFlamskyddsmedel Vinyl
Max. Spänning600
Prestanda Temp.Upp till 176 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall15 grader till 176 grader F.
Draghållfasthet20 pund / tum
Tjocklek10 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.835
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3919905030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddFärgLängdPrestanda Temp.TemperaturintervallPris
3M 66R 1 tum x 36 yd Eltejp 1 x 108ft 10mil Svart, 36 Pk | AB9KRX 2DPU4 66R 1 tum x 36 m10 mil.20 oz / tumGummiharts1"Svart108ft.Upp till 220 grader F.32 grader till 221 grader F.12 863 kr
3M 33-1-1/2x44FT eltejp 1-1/2 x 44 Fot 7 Mil, 100 Pk | AB9XAZ 2FYL6 33-1-1/2x44FT7 mil.24 oz / tumGummiharts1.5 "Svart44ft.Upp till 176 grader F.0 grader till 220 grader F.26 115 kr
3M 88-Super-2x36YD eltejp 2 x 108 Fot 8.5 Mil, 12 Pk | AB9XCR 2FYW1 88-Super-2x36YD8.5 mil.60 oz / tumGummiharts2"Svart108ft.Upp till 220 grader F.0 grader till 220 grader F.11 886 kr
3M Scotch 35 eltejp 1/2 x 20 fot 7 mil Orange, 100 Pk | AB9XDJ 2FZC7 Scotch 357 mil.20 oz / tumTryckkänsligt gummi1 / 2 "Orange20ft.Upp till 220 grader F.32 grader till 220 grader F.5 783 kr
3M 33+ SUPER-3/4x52FT eltejp 3/4 x 52 Fot 7 Mil, 100 Pk | AB9XDK 2FZC9 33+ SUPER-3 / 4x52FT7 mil.60 oz / tumGummiharts3 / 4 "Svart52ft.Upp till 220 grader F.0 grader till 220 grader F.15 965 kr
3M 33+ SUPER-3/4x44FT eltejp 3/4 x 44 Fot 7 Mil, 100 Pk | AB9XDM 2FZD6 33+ SUPER-3 / 4x44FT7 mil.60 oz / tumGummiharts3 / 4 "Svart44ft.Upp till 220 grader F.0 grader till 220 grader F.13 755 kr
3M Scotch 35 eltejp 1/2 x 20 fot 7 mil Brun, 100 Pk | AB9XDP 2FZD8 Scotch 357 mil.20 oz / tumTryckkänsligt gummi1 / 2 "Brun20ft.Upp till 220 grader F.32 grader till 220 grader F.5 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 22 eltejp 3/4 x 108 fot 10 mil, 48 pk
22 663 kr /enhet