Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 2228 1X10 mastikband 1 tum x 10 fot 65 mil svart | AE2NZA 4YT87

3M 2228 1"X10" tygtejp 1 tum x 10 fot 65 mil svart

Finns i lager
Artikel: AE2NZA Modell: 2228 1 "X10 'Korsreferens: 4YT87
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMastictejp
Vidhäftningsstyrka160 oz / tum
AdhesivStabil mastik
FärgSvart
Längd10ft.
MaterialGummi
Max. Spänning35000
Prestanda Temp.Upp till 194 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
TemperaturintervallUpp till 194 grader F.
Draghållfasthet9.8 pund / tum
Tjocklek65 mil.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivLängdMax. SpänningPrestanda Temp.FormaTjocklekBreddPris
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Mastic Tape 2-1/2 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4Mastic3.75 "1000Upp till 176 grader F.rektangel125 mil.2.5 "3 453 kr
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Mastic Tape 3-3/4 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Mastic3.75 "1000Upp till 176 grader F.Fyrkant125 mil.3.75 "3 901 kr
3M 2229-P-3-3/4x6-12 Mastic Tape 3-3/4 x 6-1/2 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Mastic6.5 "1000Upp till 176 grader F.rektangel125 mil.3.75 "5 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 2228 1"X10" tygtejp 1 tum x 10 fot 65 mil svart
530SEK /enhet