Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Mastic Tape 2-1/2 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Mastic Tejp 2-1/2 x 3-3/4 tum 125 Mil, 40 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9KRT Model: 2229-P-2-1/2x3-3/4Korsreferens: 2DPT9
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
3 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMastictejp
AdhesivMastic
FärgSvart
Längd3.75 "
MaterialGummi
Max. Spänning1000
Prestanda Temp.Upp till 176 grader F.
Formarektangel
TemperaturintervallUpp till 194 grader F.
Tjocklek125 mil.
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.41
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod4008111000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivLängdMax. SpänningPrestanda Temp.FormaTjocklekBreddPris
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Mastic Tape 3-3/4 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Mastic3.75 "1000Upp till 176 grader F.Fyrkant125 mil.3.75 "3 901 kr
3M 2229-P-3-3/4x6-12 Mastic Tape 3-3/4 x 6-1/2 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Mastic6.5 "1000Upp till 176 grader F.rektangel125 mil.3.75 "5 827 kr
3M 2228 1 "X10 2228 1 "X10 'Stabil mastik10ft.35000Upp till 194 grader F.Kontinuerlig rulle65 mil.1"530SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Mastic Tejp 2-1/2 x 3-3/4 tum 125 Mil, 40 Pk
3 453 kr /enhet