Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 2229 1X10 Mastytape 1 tum x 10 fot 125 Mil Svart | AE2NYZ 4YT86

3M 2229 1"X10" tygtejp 1 tum x 10 fot 125 mil svart

Finns i lager
Artikel: AE2NYZ Modell: 2229 1 "X10 'Korsreferens: 4YT86
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMastictejp
AdhesivMastic
FärgSvart
Längd10ft.
MaterialVinyl
Max. Spänning35000
Prestanda Temp.Upp till 176 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
TemperaturintervallUpp till 194 grader F.
Tjocklek125 mil.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod3919102020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivLängdMax. SpänningFormaTemperaturintervallBreddPris
3M 2200 6 1/2 "X4 1/2" Mastband 6-1/2 x 4-1/2 tum 125 Mil Svart | AE2NYQ 4YT78 2200 6 1/2"X4 1/2"Gummimastik4.5 "600rektangel0 grader till 100 grader F.6.5 "182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 2229 1"X10" tygtejp 1 tum x 10 fot 125 mil svart
372SEK /enhet