Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 2200 6 1 / 2X4 1/2 Mastband 6-1 / 2 x 4-1 / 2 tum 125 Mil Svart | AE2NYQ 4YT78

3M 2200 6 1/2" X4 1/2" Mastic Tejp 6-1/2 x 4-1/2 tum 125 Mil svart

Finns i lager
Artikel: AE2NYQ Modell: 2200 6 1/2 "X4 1/2"Korsreferens: 4YT78
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMastictejp
Vidhäftningsstyrka200 oz / tum
AdhesivGummimastik
FärgSvart
Längd4.5 "
MaterialVinyl
Max. Spänning600
Prestanda Temp.Upp till 176 grader F.
Formarektangel
Temperaturintervall0 grader till 100 grader F.
Draghållfasthet20 pund / tum
Tjocklek125 mil.
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivLängdMax. SpänningFormaTemperaturintervallBreddPris
3M 2229 1 "X10 2229 1 "X10 'Mastic10ft.35000Kontinuerlig rulleUpp till 194 grader F.1"372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 2200 6 1/2" X4 1/2" Mastic Tejp 6-1/2 x 4-1/2 tum 125 Mil svart
182SEK /enhet