Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 31156 Koppar 2-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KVP 2DRH5

3M 31156 Koppar 2-håls Långpipa Lug, 10 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9KVP Modell: 31156Korsreferens: 2DRH5
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
3 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppar 2-håls L-Fat Lug
Kabelstorlek350 kcmil
Kabelstorlek kod350 kcmil
Färg kodRed
AnslutningstypRak fat
Die kod18
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1.750
Längd5.75 "
MaterialKoppar
KikhålNej
Plåtmaterialtenn
Stud storlek1 / 2 "
StilStandard
Bredd1.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.77
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDCL

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdBreddPris
3M 31149 Koppar Tvåhåls Långpipa, 10 Pk | AB9KUB 2DPZ9 31149250 kcmil250 kcmilGul160.63 "5.31 "1.13 "3 489 kr
3M 31153 Koppar 2-håls Long-pipe Lug, 10 Pk | AB9KUY 2DRE5 31153300 kcmil300 kcmilWhite170.63 "5.75 "1.22 "3 813 kr
3M 31160 Koppar 2-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KVK 2DRG8 31160400 kcmil400 kcmilBlå190.62 "6"1.41 "4 033 kr
3M 31145 Koppar 2-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KWG 2DRL2 311454/0 AWG4/0 AWGPurple150.63 "5.16 "1"2 951 kr
3M 31129 Koppar 2-håls Long-pipe Lug, 10 Pk | AB9KXW 2DRW4 311291 AWG1 AWGPurple110.63 "4.85 "0.69 "2 393 kr
3M 31137 Koppar 2-håls Long-pipe Lug, 10 Pk | AB9KYA 2DRX1 311372/0 AWG2/0 AWGPurple13, 1000.63 "5.03 "0.81 "2 526 kr
3M 31130 Koppar 2-håls Long-pipe Lug, 10 Pk | AB9KYD 2DRX5 311301/0 AWG1/0 AWGPurple12, 990.63 "4.98 "0.75 "2 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 31156 Koppar 2-håls Långpipa Lug, 10 Pk
3 925 kr /enhet