3M 3792 smältlimstift, 5/8 tums diameter, 2 tums längd, 484 pk | CE9XTL 4ZH61

3M 3792 smältlimstift, 5/8 tum diameter, 2 tum längd, 484 pk

Finns i lager
Artikel: CE9XTL Modell: 3792Korsreferens: 4ZH61

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHot Melt Lim Stick
EgenskaperEkonomisk och effektiv, hög prestanda
FärgRensa
Behållarstorlek11 Ibs
Ren styrka350 psi
Temp. Räckvidd0 till 140 grader F
Draghållfasthet547 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellEgenskaperFärgBehållarstorlekRen styrkaTemp. RäckviddDraghållfasthetPris
3M 3762 smältlimpinne, 1/2 tums diameter, 12 tums längd, 143 Pk | CE9XTQ 1VAK9 3762Utmärkt Hot TackTan11 Ibs545 psi0 till 130 grader F450 psi4 472 kr
3M 3792 smältlimpinne, 1/2 tums diameter, 12 tums längd, 143 Pk | CE9XTR 1VAL1 3792Lång bindningRensa11 Ibs250 psi0 till 140 grader F400 psi4 857 kr
3M 3762 smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk | CE9XTW 2GKJ1 3762Ekonomisk, utmärkt Hot TackTan22 Ibs545 psi20 till 150 grader F450 psi6 908 kr
3M 3762 smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk | CE9XTX 2GKJ2 3762Ekonomisk, utmärkt Hot TackLätt bärnsten22 Ibs480 psi20 till 150 grader F600 PSI7 561 kr
3M 3779 PG smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk | CE9XTY 2GKJ5 3779 PGBra bränsle- och oljebeständighet, hög värmebeständighetBärnsten-700 psi20 till 310 grader F2,100 psi25 376 kr
3M 3792 smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk | CE9XUB 2GKN5 3792Bra värmebeständighet, lång bindningRensa22 Ibs250 psi20 till 150 grader F400 psi10 132 kr
3M 3792 Smältlimpinne, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 Pk | CE9XUC 2GKN6 3792Bra värmebeständighet, långt bultområdeRensa22 Ibs350 psi20 till 220 grader F547 psi9 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 3792 smältlimstift, 5/8 tum diameter, 2 tum längd, 484 pk
5 072 kr /enhet