3M Manliga limstift


Filter
StilModellEgenskaperFärgBehållarstorlekRen styrkaTemp. RäckviddDraghållfasthetPris (ex moms)
A
3762
Ekonomisk, utmärkt Hot TackTan22 Ibs545 psi20 till 150 grader F450 psi6 908 SEK
B
3762
Ekonomisk, utmärkt Hot TackLätt bärnsten22 Ibs480 psi20 till 150 grader F600 PSI7 561 SEK
C
3792
Ekonomisk och effektiv, hög prestandaRensa11 Ibs350 psi0 till 140 grader F547 psi5 072 SEK
D
3762
Utmärkt Hot TackTan11 Ibs545 psi0 till 130 grader F450 psi4 472 SEK
E
3779 PG
Bra bränsle- och oljebeständighet, hög värmebeständighetBärnsten-700 psi20 till 310 grader F2,100 psi25 376 SEK
F
3789
Bra bränsle- och oljebeständighet, slagmotståndBrun22 Ibs570 psi20 till 250 grader F520 psi22 269 SEK
B
3792
Bra värmebeständighet, långt bultområdeRensa22 Ibs350 psi20 till 220 grader F547 psi9 754 SEK
G
3792
Bra värmebeständighet, lång bindningRensa22 Ibs250 psi20 till 150 grader F400 psi10 132 SEK
H
3792
Lång bindningRensa11 Ibs250 psi0 till 140 grader F400 psi4 857 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?