3M 3792 Smältlimpinne, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 Pk | CE9XUC 2GKN6

3M 3792 smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk

Finns i lager
Artikel: CE9XUC Modell: 3792Korsreferens: 2GKN6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHot Melt Lim Stick
EgenskaperBra värmebeständighet, långt bultområde
FärgRensa
Behållarstorlek22 Ibs
Ren styrka350 psi
Temp. Räckvidd20 till 220 grader F
Draghållfasthet547 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.683
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellEgenskaperFärgBehållarstorlekRen styrkaTemp. RäckviddDraghållfasthetPris
3M 3792 smältlimstift, 5/8 tums diameter, 2 tums längd, 484 pk | CE9XTL 4ZH61 3792Ekonomisk och effektiv, hög prestandaRensa11 Ibs350 psi0 till 140 grader F547 psi4 791 kr
3M 3762 smältlimpinne, 1/2 tums diameter, 12 tums längd, 143 Pk | CE9XTQ 1VAK9 3762Utmärkt Hot TackTan11 Ibs545 psi0 till 130 grader F450 psi4 000 kr
3M 3792 smältlimpinne, 1/2 tums diameter, 12 tums längd, 143 Pk | CE9XTR 1VAL1 3792Lång bindningRensa11 Ibs250 psi0 till 140 grader F400 psi4 304 kr
3M 3762 smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk | CE9XTW 2GKJ1 3762Ekonomisk, utmärkt Hot TackTan22 Ibs545 psi20 till 150 grader F450 psi6 415 kr
3M 3762 smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk | CE9XTX 2GKJ2 3762Ekonomisk, utmärkt Hot TackLätt bärnsten22 Ibs480 psi20 till 150 grader F600 PSI6 902 kr
3M 3779 PG smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk | CE9XTY 2GKJ5 3779 PGBra bränsle- och oljebeständighet, hög värmebeständighetBärnsten-700 psi20 till 310 grader F2,100 psi26 433 kr
3M 3792 smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk | CE9XUB 2GKN5 3792Bra värmebeständighet, lång bindningRensa22 Ibs250 psi20 till 150 grader F400 psi8 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 3792 smältlimstift, 1 tums diameter, 3 tums längd, 242 pk
9 098 kr /enhet