Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 4032 dubbelbelagd tejpform 1 x 1 tum, 324 Pk | AA6WYJ 15D101

3M 4032 Dubbelbelagd tejpform 1 x 1 tum, 324 Pk

Finns i lager
Artikel: AA6WYJ Modell: 4032Korsreferens: 15D101

Få det Maj 8, Onsdag
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
736SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig tejp
AdhesivAkryl
FärgNaturlig vit
Längd1"
FoderfärgGrön pläd
MaterialUretanskum
Prestanda Temp.Upp till 220 grader F.
FormaFyrkant
BandfärgNatural
Draghållfasthet60 pund / tum
Tjocklek31 mil.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivFormaDraghållfasthetTjocklekBreddFärgPris
3M 4004 dubbelbelagd tejp 1/2 tum x 5 yard Vit | AA6VGR 15C132 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.1 / 2 "Naturlig vit837SEK
3M 4004 dubbelbelagd tejp 1/4 tum x 5 yard Vit | AA6VGT 15C134 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.1 / 4 "Naturlig vit492SEK
3M 4004 dubbelbelagd tejp 1 tum x 5 yard vit | AA6VGU 15C135 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.1"Naturlig vit2 409 kr
3M 4004 dubbelbelagd tejp 2 tum x 5 yard vit | AA6VGV 15C136 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.2"Naturlig vit3 235 kr
3M 4004 dubbelbelagd tejp 3/4tum x 5 yard Vit | AA6VGW 15C137 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.3 / 4 "Naturlig vit1 237 kr
3M 4004 dubbelbelagd tejp 6 tum x 5 yard vit | AA6VGX 15C138 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.6"Naturlig vit6 507 kr
3M 4008 dubbelbelagd tejp 1/2 tum x 5 yard Vit | AA6VGY 15C139 400850 grader till 220 grader F.-AkrylKontinuerlig rulle25 pund / tum125 mil.1 / 2 "Naturlig vit406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 4032 Dubbelbelagd tejpform 1 x 1 tum, 324 Pk
736SEK /enhet