Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 17 Inch Red, 5 Pk | AD2TKX 3U092

3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 17 Inch Red, 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD2TKX Modell: 5100Korsreferens: 3U092

Få det Maj 6, Måndag
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
931SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuffnings- och rengöringsplatta
Mitthål3-3 / 4 "
FärgRed
MaterialIcke-vävd polyesterfiber
Storlek17 "
Fart175 till 600 rpm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)44.2
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 13 Inch Red, 5 Pk | AD2TKU 3U089 510013 "634SEK
3M 5100 Rengörings- och poleringsdyna 14 tum Röd, 5 Pk | AD2TKV 3U090 510014 "653SEK
3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 15 Inch Red, 5 Pk | AD2TKW 3U091 510015 "751SEK
3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 19 Inch Red, 5 Pk | AD2TKY 3U093 510019 "1 122 kr
3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 20 Inch Red, 5 Pk | AD2TKZ 3U094 510020 "1 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 17 Inch Red, 5 Pk
931SEK /enhet