3M 51066 slipsvamp F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tum, 250 pk | AB9WQQ 2FWL5

3M 51066 slipsvamp F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tum, 250 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WQQ Modell: 51066Korsreferens: 2FWL5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipningssvamp
SlipmaterialAluminiumoxid
FärgGrå
GradeÄnden
Längd4.75 "
Tjocklek1 / 2 "
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.18
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)52.71
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Sidor (dubbla)

Produktvarianter

ProduktModellBreddSlipmaterialFärgGradeGritArtikelLängdTjocklekförp. Antal.Pris
3M 11517 Slipsvamp Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tum, 12 Pk | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "AluminiumoxidGoldVäldigt bra180Slipningssvamp3.75 "1"11 009 kr
3M 02602 Slipsvamp Sf 1/4 tum, 120 Pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "AluminiumoxidGråSuper bra500/600Slipningssvamp5.5 "1 / 4 "111 462 kr
3M 02601 Slipsvamp 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 tum, 120 pk | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "AluminiumoxidGråSuperfin / ultrafin800/1000Slipningssvamp5.5 "1 / 4 "111 462 kr
3M 50677 Slipsvamp Fin 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tum, 12 Pk | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Keramisk aluminiumoxidMaroonÄnden150Slipningssvamp3.75 "1"11 083 kr
3M 11516 Slipsvamp Grov 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tum, 12 Pk | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "KiselkarbidGrönGrov60Slipningssvamp3.75 "1"11 020 kr
3M 50673 Slipsvamp x Fin 1 tum, 12 Pk | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "AluminiumoxidGoldExtra fin320Slipningssvamp3.75 "1"11 009 kr
3M 904-ESF konturslipsvamp, 4 1/2 tum WX 5 1/2 tum LX 3/16 tum T, aluminiumoxid | CN7WAH 375PE3 904-ESF-----Konturslipningssvamp--139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 51066 slipsvamp F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tum, 250 pk
7 648 kr /enhet