Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 55764 Disc Backup Pad 3 tum Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6

3M 55764 Disc Backup Pad 3 tum Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9BVF Modell: 55764Korsreferens: 2AYP6
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
1 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTapered Edge Disc Backup Pad
Ryggmonteringsstorlek5/16 "-24 EXT
Bakre monteringstypGängad axel
Body MaterialSkum
DensitetHård
Diameter3"
AnsiktsfästeKrok och ögla
Max. Hastighet15,000 rpm
Tjocklek1 / 2 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDensitetDiameterAnsiktsfästeArtikelMax. HastighetTjocklekPris
3M 5575 Backup Pad 5 Inch Diameter Psa 5/16-24 Extern, 10 Pk | AB9BYY 2AZY2 5575Medium5"Lim / PSATapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm3 / 4 "5 380 kr
3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Diameter Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311Medium1 1 / 16 "Krok och öglaTapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm5 / 16 "3 461 kr
3M 05576 Backup Pad 6 Inch Diameter Psa 5/16-24 Extern, 10 Pk | AC2EFH 2JEL9 05576Medium6"Lim / PSATapered Edge Disc Backup Pad12,000 rpm3 / 4 "12 121 kr
3M 14114 Hook-and-Loop-skiva BU Pad 4-1 / 2 Diameter | AG9JXE 20RU54 14114--Krok och öglaSkiva Backup Pad--643SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 55764 Disc Backup Pad 3 tum Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk
1 679 kr /enhet