Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 14114 Hook-and-Loop-skiva BU Pad 4-1 / 2 Diameter | AG9JXE 20RU54

3M 14114 Kardborrskiva BU Pad 4-1/2 Diameter

Finns i lager
Artikel: AG9JXE Modell: 14114Korsreferens: 20RU54
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
643SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiva Backup Pad
RyggmonteringsstorlekM14 x 2.00
Bakre monteringstypGängad axel
Body MaterialSkum
Skiva Dia.4.5 "
AnsiktsfästeKrok och ögla
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)15.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDensitetDiameterAnsiktsfästeArtikelMax. HastighetTjocklekPris
3M 55764 Disc Backup Pad 3 tum Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6 55764Hård3"Krok och öglaTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "1 679 kr
3M 5575 Backup Pad 5 Inch Diameter Psa 5/16-24 Extern, 10 Pk | AB9BYY 2AZY2 5575Medium5"Lim / PSATapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm3 / 4 "5 380 kr
3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Diameter Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311Medium1 1 / 16 "Krok och öglaTapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm5 / 16 "3 461 kr
3M 05576 Backup Pad 6 Inch Diameter Psa 5/16-24 Extern, 10 Pk | AC2EFH 2JEL9 05576Medium6"Lim / PSATapered Edge Disc Backup Pad12,000 rpm3 / 4 "12 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 14114 Kardborrskiva BU Pad 4-1/2 Diameter
643SEK /enhet