3M 5624201 Förfiltersystem av polypropen, 3/4 tum NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31

3M 5624201 Förfiltersystem av polypropen, 3/4 tum NPT, 10 Gpm, 125 Psi

Finns i lager
Artikel: CE9RZU Modell: 5624201Korsref: 54EK31

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfiltersystem
FärgWhite
förbindelse3 / 4 "NPT
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet10 gpm
HuvudmaterialIsoplast
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.2
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs3
Övergripande djup5 1 / 2 "
Totala höjden24 1 / 4 "
Total bredd23 1 / 2 "
Tryckfall1 psi
MinskarBakterier, Bakteriostatisk, Klor, Cystor, Lukt och skala, Sediment, Smak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.26
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetArtikelmikronÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddMinskarPris
3M 5624506 vattenfiltersystem, 3/4 tum NPT, polypropen, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23 56245064.2 gpmVattenfilter system55"23 1 / 2 "14 "Kloraminer, klorsmak och lukt, sediment14 433 kr
3M 5625501 Förfiltersystem av polypropen, 3/4 tum NPT, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 gpmFörfiltersystem0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Bakterier, Bakteriostatisk, Klor, Cystor, Lukt och skala, Sediment, Smak18 341 kr
3M 5624301 Förfiltersystem av polypropen, 3/4 tum NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 gpmFörfiltersystem0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Bakterier, Bakteriostatisk, Klor, Cystor, Lukt och skala, Sediment, Smak16 170 kr
3M 5624204 Förfiltersystem av polypropen, 3/4 tum NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35 56242045 gpmFörfiltersystem55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Kloraminer, klor, lukt och skala, sediment, smak19 409 kr
3M SF165 förfiltersystem av polypropen, 3/4 tum NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39 SF1653.34 gpmFörfiltersystem35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Klor, lukt, skala, sediment, smak12 750 kr
3M 5624102 Förfiltersystem av polypropen, 3/4 tum NPT, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37 562410215 GPMFörfiltersystem0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Bakterier, Bakteriostatisk, Klor, Cystor, Lukt och skala, Sediment, Smak28 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5624201 Förfiltersystem av polypropen, 3/4 tum NPT, 10 Gpm, 125 Psi
20 957 kr /enhet