Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 60440200826 Tygband, 3/4 tums diameter, 24000 varv/min | CF2MPC 49VU48

3M 60440200826 Tygband, 3/4 tums diameter, 24000 RPM

Finns i lager
Artikel: CF2MPC Modell: 60440200826Korsreferens: 49VU48
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
12SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 100
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande spiralband
SlipmaterialAluminiumoxid
Diameter3 / 4 "
Grit80
Max. Varvtal24,000 RPM
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2601
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialDiameterGritMax. VarvtalSkafttypBreddPris
3M 60440200867 Tygband, 3/4 tums diameter, korn 100 | CF2MPB 49VU47 60440200867Aluminiumoxid3 / 4 "10017,000 RPM-1"12SEK
3M 747D tygband, 1 tumstorlek | CF2MPE 20RV69 747DKeramik1"60--1"20SEK
3M 747D tygband, 1 tumstorlek | CF2MPF 49VU55 747DKeramik1 / 2 "6015,000 RPM-1"18SEK
3M 747D tygband, 1 tumstorlek | CF2MPG 49VU56 747DKeramik3"607,000 RPM-1"26SEK
3M 747D tygband, 1 tumstorlek | CF2MPH 49VU58 747DKeramik2"8011,000 RPM-1"25SEK
3M 747D tygband, 1 tumstorlek | CF2MPJ 49VU59 747DKeramik1"12018,000 RPM-1"19SEK
3M 747D tygband, 1 tumstorlek | CF2MPK 49VU60 747DKeramik2"12011,000 RPM-1"25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 60440200826 Tygband, 3/4 tums diameter, 24000 RPM
12SEK /enhet