Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 72-N2 Hartsskarvsats 0.5 Diameter 10 7/16 tum 1000V | AE7NGL 5ZNK7

3M 72-N2 Resin Splice Kit 0.5 Diameter 10 7/16 tum 1000V

Finns i lager
Artikel: AE7NGL Modell: 72-N2Korsreferens: 5ZNK7
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
1 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHarts skarvsats
FärgSvart
MaterialEPDM gummi, harts
Max. Kabeldia.0.500 In.
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd10.5 "
standardlängd10 7/16 tum
Temp. Räckvidd194 grader till 266 grader F.
Spänningsvärde1000
Trådområde22 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod3909505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Kontaktdia. (In) (1.000)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
3M 72-N1 Hartsskarvsats 0.25 Diameter 7.125In 1000V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "1 261 kr
3M 72-N3 hartsskarvsats .625 Diameter 15 7/16 tum 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "3 211 kr
3M 72-N4 hartsskarvsats 1 diameter 15 5 / 8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9 72-N415.6 "6 173 kr
3M 72-N5 Hartsskarvsats 1.25 Diameter 20 5/16 tum 1000V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "9 315 kr
3M 72-N6 hartsskarvsats 1.25 Diameter 25 tum 1000V | AE7NGQ 5ZNL1 72-N625 "20 766 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 72-N2 Resin Splice Kit 0.5 Diameter 10 7/16 tum 1000V
1 760 kr /enhet