Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 72-N4 hartsskarvsats 1 diameter 15 5 / 8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9

3M 72-N4 Resin Splice Kit 1 Diameter 15 5/8In 1000V

Finns i lager
Artikel: AE7NGN Modell: 72-N4Korsreferens: 5ZNK9
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
6 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHarts skarvsats
FärgSvart
MaterialEPDM gummi, harts
Max. Kabeldia.1.000 In.
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd15.6 "
standardlängd15 5/8 tum
Temp. Räckvidd194 grader till 266 grader F.
Spänningsvärde1000
Trådområde22 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.09
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod3909505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Kontaktdia. (In) (2.000)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
3M 72-N1 Hartsskarvsats 0.25 Diameter 7.125In 1000V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "1 261 kr
3M 72-N2 Hartsskarvsats 0.5 Diameter 10 7/16 tum 1000V | AE7NGL 5ZNK7 72-N210.5 "1 760 kr
3M 72-N3 hartsskarvsats .625 Diameter 15 7/16 tum 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "3 211 kr
3M 72-N5 Hartsskarvsats 1.25 Diameter 20 5/16 tum 1000V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "9 315 kr
3M 72-N6 hartsskarvsats 1.25 Diameter 25 tum 1000V | AE7NGQ 5ZNL1 72-N625 "20 766 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 72-N4 Resin Splice Kit 1 Diameter 15 5/8In 1000V
6 173 kr /enhet