3M 72-N6 hartsskarvsats 1.25 Diameter 25 tum 1000V | AE7NGQ 5ZNL1

3M 72-N6 hartsskarvsats 1.25 diameter 25 tum 1000V

Finns i lager
Artikel: AE7NGQ Modell: 72-N6Korsreferens: 5ZNL1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHarts skarvsats
FärgSvart
MaterialEPDM gummi, harts
Max. Kabeldia.1.250 In.
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd25 "
standardlängd25 In.
Temp. Räckvidd194 grader till 266 grader F.
Spänningsvärde1000
Trådområde22 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.96
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)65.53
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod3909505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Kontaktdia. (In) (3.250)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
3M 72-N1 Hartsskarvsats 0.25 Diameter 7.125In 1000V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "1 261 kr
3M 72-N2 Hartsskarvsats 0.5 Diameter 10 7/16 tum 1000V | AE7NGL 5ZNK7 72-N210.5 "1 760 kr
3M 72-N3 hartsskarvsats .625 Diameter 15 7/16 tum 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "3 211 kr
3M 72-N4 hartsskarvsats 1 diameter 15 5 / 8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9 72-N415.6 "6 173 kr
3M 72-N5 Hartsskarvsats 1.25 Diameter 20 5/16 tum 1000V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "9 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 72-N6 hartsskarvsats 1.25 diameter 25 tum 1000V
20 766 kr /enhet