Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 99436 Slipark 11-1/4 x 4-3/16 Tum 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4

3M 99436 Slipark 11-1/4 x 4-3/16 tum 220 G, 10 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WBY Modell: 99436Korsreferens: 2FRB4
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
4 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipark
SlipmaterialKiselkarbid
FärgTan
GradeVäldigt bra
Grit220
Längd11.25 "
Bredd4.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.14
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialStödmaterialRyggviktFärgGritLängdBreddPris
3M 02042 Slipskiva 11 x 9 tum P240 G Aluminiumoxid, 250 Pk | AB9BYV 2AZX7 02042AluminiumoxidPapperASvartP24011 "3.62 "7 932 kr
3M 99401 slipark 11 x 9 tum 220 G aluminiumoxid, 25 pk | AB9JHN 2DHT2 99401AluminiumoxidPapperCTan22011 "9"240SEK
3M 88590 slipark 11 x 9 tum 180 G aluminiumoxid, 25 pk | AB9JLB 2DJR6 88590AluminiumoxidTygCTan18011 "9"248SEK
3M 88600 slipark 11 x 9 tum 180 G Sc, 25 Pk | AB9JLM 2DJW7 88600KiselkarbidPapperCTan18011 "9"5 777 kr
3M 11635 Slipark 11-1/4 x 4-3/16 Tum 180 G, 10 Pk | AB9WCB 2FRB7 11635KiselkarbidTygJTan18011.25 "4.1874 138 kr
3M 216U slipark 9 x 3-5/8 tum P180 G Aluminiumoxid, 500 Pk | AB9WRN 2FWY8 216UAluminiumoxidPapperAGoldP1809"9"5 561 kr
3M 10699 slipark 11 x 9 tum 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2 10699KiselkarbidPapperCSvart24011 "4"17 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 99436 Slipark 11-1/4 x 4-3/16 tum 220 G, 10 pk
4 049 kr /enhet