Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M AP903 Filterklorsmak och lukt 5 mikron | AC2REU 2MHW7

3M AP903 Filter Klor Smak Och Lukt 5 Mikron

Finns i lager
Artikel: AC2REU Modell: AP903Korsreferens: 2MHW7
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
6 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
Patroner krävsTillverkare Nr AP917R
FärgBlå
förbindelse1 "NPT
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet20 gpm
Huvudmaterial304 Stainless Steel
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron5
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4.5 "
Totala höjden25 1 / 16 "
MinskarPartiklar, rost, klorsmak och lukt,
Service liv100,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3875
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)73.91
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (utan mätare)

Produktvarianter

ProduktModellMinskarPris
3M AP902 Filtersystem Sediment 1 tum Npt | AC2RET 2MHW6 AP902Sediment, partiklar, smuts och rost6 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M AP903 Filter Klor Smak Och Lukt 5 Mikron
6 904 kr /enhet