3M Vattenfiltersystem, filter, 5 mikron, 20 GPM, 125 PSI


Filter
Färg: Blå , Anslutning: 1 "NPT , Filtermedia: Aktivt kol , Flödeshastighet: 20 gpm , Huvudmaterial: 304 Stainless Steel , Max. Tryck: 125 psi , Max. Temp.: 100 grader F , mikron: 5 , Totalt djup: 4.5 " , Totala höjden: 25 1 / 16 "
StilModellMinskarPris (ex moms)
A
AP903
Partiklar, rost, klorsmak och lukt,6 382 SEK
B
AP902
Sediment, partiklar, smuts och rost6 855 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?