Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M BEV165 vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20

3M BEV165 vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 2.1 gpm, 125 psi

Finns i lager
Artikel: CE9BVV Modell: BEV165Korsref: 54EK20
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
5 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
FärgWhite
förbindelse3 / 8 "NPT
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet2.1 gpm
HuvudmaterialIsoplast
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron3
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4 1 / 2 "
Totala höjden17 1 / 2 "
Total bredd4 1 / 2 "
Tryckfall1 psi
MinskarKlor, sediment, smak och lukt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8205
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddförbindelsefiltermediaMinskarFlödeshastighetArtikelmikronÖvergripande djupPris
3M 5616101 Vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02 56161014 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivt kolKlor, cystor, lukt, sediment, smak5 gpmVattenfilter system0.54 1 / 2 "3 808 kr
3M 5616301 Vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14 56163014 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivt kolBakterier, bakteriostatiska, klor, cystor, lukt, sediment, smak3.34 gpmVattenfilter system0.24 1 / 2 "5 465 kr
3M 5626002 Vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18 56260024 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivt kolBakterier, kloraminer, klor, cystor, lukt och skala, partiklar, smak2.2 gpmVattenfilter system0.24 1 / 2 "3 718 kr
3M 5626003 Vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivt kolKloraminer, klorsmak och lukt, sediment2.1 gpmVattenfilter system54 1 / 2 "3 673 kr
3M 5616201 Vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3 / 8 "NPTAktivt kolBakterier, bakteriostatiska, klor, cystor, lukt, sediment, smak1.67 gpmVattenfilter system0.25 1 / 4 "4 817 kr
3M 5581906 Vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7 5581906-3 / 8 "NPTKolblockKlor, smuts, lukt, rost och fjäll, smak1.5 gpmVattenfilter system1-1 927 kr
3M 5625802 Vattenfiltersystem, 2.5 gpm, 5 mikron betyg | CE9BWA 54EK48 5625802-----Vattenfilter system--5 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M BEV165 vattenfiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 2.1 gpm, 125 psi
5 702 kr /enhet