Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Röd, 25 Pk | AF7QQB 22FX39

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Red, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AF7QQB Modell: BSV18QKorsreferens: 22FX39

Få det Maj 7, Tisdag
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.145 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1"
SömButted
Trådområde22 AWG till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0374
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris
3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Gul, 25 Pk | AF7QPZ 22FX37 BSV10Q0.25 "Gul1.02 "12 AWG till 10 AWG218SEK
3M BSV14Q Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue, 25 Pk | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "Blå1"16 AWG till 14 AWG177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Red, 25 Pk
177SEK /enhet