3M Vinyl Butt Splice Connector


Filter
Anslutningsmaterial: Koppar , Kopplingstyp: Pressa , Anslutningstyp: Butt Splice , Isoleringstyp: Vinyl , Max. Temp.: 221 grader F , Max. Spänning: 600V , Söm: Butted
StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A
BSV14Q
0.17 "Blå1"16 AWG till 14 AWG177 SEK
B
BSV10Q
0.25 "Gul1.02 "12 AWG till 10 AWG218 SEK
C
BSV18Q
0.145 "Red1"22 AWG till 18 AWG177 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?