3M FP-301-1 1/2 100 Krympslang 100ft 500-800 Kcmil Klar | AD8YLC 4NKU6

3M FP-301-1 1/2" 100' Krympslang 100 fot 500-800 Kcmil Klar

Finns i lager
Artikel: AD8YLC Modell: FP-301-1 1/2 "100 'Korsreferens: 4NKU6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde500 till 800 kcmil
FärgRensa
ID efter krympning0.75 "
ID före krympning1.5 "
Längd100ft.
MaterialFlexibel polyolefin
Max. Spänning600
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.212 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 275 F
Väggtjocklek efter krympning0.04 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde500 till 800 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.52
Fartygets höjd (cm)53.66
Fartygets längd (cm)53.66
Fartygets bredd (cm)9.84
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäggtjocklek efter krympningKabelområdeFärgBreddTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdPris
3M FP301-1/16-6"-Svart PK100 Värmekrymp flexibel 0.063 tum, 10 pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Svart0.063 "In0.031 "0.063 "6"102SEK
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 värmekrymp flexibel 0.063 tum, 10 pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Rensa0.063 "In0.031 "0.063 "6"100SEK
3M FP301-3/64-6"-Svart PK100 Värmekrymp flexibel 0.046 tum, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Svart0.046 "In0.023 "0.046 "6"88SEK
3M FP-301-3/32" PK25 Krympslang 48 tum 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 till 26 AWGRensa-28 till 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.1 289 kr
3M FP-301-3/16" PK25 Krympslang 48 tum 20-18 AWG Svart, 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 till 18 AWGSvart-20 till 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.1 486 kr
3M FP-301-3/4" PK12 Krympslang 48In 4-3/0 AWG Svart, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 till 3/0 AWGSvart-4 till 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 323 kr
3M FP-301-3/4" PK12 Krympslang 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 till 3/0 AWGRensa-4 till 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M FP-301-1 1/2" 100' Krympslang 100 fot 500-800 Kcmil Klar
5 062 kr /enhet