Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M FP301-3/8-200'-WHITE-SPOOL Krympslang, tunnvägg, flexibel, 200 Ft. Längd, polyolefin, 3 st

Finns i lager
Artikel: CH6PHN Modell: FP301-3/8-200'-VIT-SPOLKorsreferens: 2GEH2

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 733 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgWhite
Dielektrisk styrka900 V
FlamskyddJa
ID efter krympning0.19 "
ID före krympning0.38 "
Längd200 ft.
Materialpolyolefin
Max. Temp. Betyg275 Deg. F
Min. Temp. Betyg-67 grader F
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.212 "
Temp. Räckvidd-67 till 275 grader F
Väggtjocklek efter krympning0.03 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.545
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgDiameterLängdMax. VarvtalKrympförhållandeVäggtjocklek efter krympningBreddPris
3M 5600203 Värmekrympslang, 6 tum, tunn vägg, flexibel polyolefin, krympförhållande 2: 1 | CF2AQH 54EK45 5600203Vattenreningssystem-------28 569 kr
3M 341D Krympslang, 6 tums längd, tung vägg, tvärbunden polyolefin | CF2AQY 20RV52 341DSlipskivvals-1 / 2 "1 1 / 2 "---1 / 2 "18SEK
3M 341D Krympslang, 6 tums längd, tung vägg, tvärbunden polyolefin | CF2AQZ 20RV53 341DSlipskivvals-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "11SEK
3M 341D Krympslang, 6 tums längd, tung vägg, tvärbunden polyolefin | CF2ARA 20RV54 341DSlipskivvals-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "11SEK
3M 341D Krympslang, 6 tums längd, tung vägg, tvärbunden polyolefin | CF2ARB 48XD62 341DSlipskivvals-1 / 2 "1"24,000 RPM--3 / 8 "11SEK
3M 341D Krympslang, 6 tums längd, tung vägg, tvärbunden polyolefin | CF2ARC 48XD63 341DSlipskivvals-1 / 2 "1 1 / 2 "24,000 RPM--1 / 2 "18SEK
3M 341D Krympslang, 6 tums längd, tung vägg, tvärbunden polyolefin | CF2ARD 20RV56 341DSlipskivvals-1 / 2 "NF---1 / 2 "12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M FP301-3/8-200'-WHITE-SPOOL Krympslang, tunnvägg, flexibel, 200 Ft. Längd, polyolefin, 3 st
7 733 kr /enhet