Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M H-29-BIN Trådkontakt H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4

3M H-29-BIN trådkontakt H-29 22-16awg, 1000 pk

Finns i lager
Artikel: AB9KTQ Modell: H-29-BINKorsreferens: 2DPY4
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
1 999 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgGrå
Höjd0.57 "
Längd0.33 "
Max. Spänning300 VAC
Max. Trådkombination1 # 16 med 1 # 18 eller # 22
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådkombination3 till 5 # 22
Min. Trådstorlek22 AWG
TypWire
Bredd0.31 "
TrådtypKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Designad för att tåla temperaturer upp till 221F (105C)

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdArtikelLängdMax. SpänningBreddPris
3M H-35-BIN Röd Anslutning storlek 76b Bin, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4 H-35-BINRed1.1 "Twist On Wire Connector0.67 "6000.66 "3 235 kr
3M H-33-BIN Twist On Wire Connector, Applikation Allmänt, Wire Connector Style Wing, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINGul0.95 "Twist On Wire Connector-600V AC0.55 "2 648 kr
3M 412-BAG fjäderkoppling, brun, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-VÄSKA--kontakt---11 483 kr
3M SG-SAMPLE Twist On Wire Connector, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-PROV--Twist On Wire Connector---137SEK
3M SG-B BAG Twist On Wire Connector, Blå, 14 AWG till 6 AWG Twist-On Wire Storleksintervall, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 SG-B VÄSKA--Twist On Wire Connector---2 130 kr
3M SG-B POUCH Twist On Wire Connector, Blå, 14 AWG till 6 AWG Twist-On Trådstorleksintervall, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 SG-B PÅSKA--Twist On Wire Connector---670SEK
3M SG-G POUCH Twist On Wire Connector, Grön, 14 AWG till 10 AWG Twist-On Wire Storleksintervall, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 SG-G PÅSKA--Twist On Wire Connector---658SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M H-29-BIN trådkontakt H-29 22-16awg, 1000 pk
1 999 kr /enhet