3M H-35-BIN Röd Anslutning storlek 76b Bin, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4

3M H-35-BIN Röd Anslutning storlek 76b Bin, 1000 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9LAL Modell: H-35-BINKorsreferens: 2DTL4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgRed
AnslutningstypFärgkodad
Höjd1.1 "
Längd0.67 "
Max. Spänning600
Max. Trådkombination4#14 with 1-2#18
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådkombination3 till 9 # 18
Min. Trådstorlek22 AWG
TypWire
Bredd0.66 "
TrådtypKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.26
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snabbt och enkelt att anpassa rätt kontakt till kabelns storlek. Skal är utformade för att klara temperaturer upp till 221F (105C). Fungerar bra med fast eller trådad tråd.

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdArtikelLängdMax. SpänningBreddPris
3M H-29-BIN Trådkontakt H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4 H-29-BINGrå0.57 "Twist On Wire Connector0.33 "300 VAC0.31 "1 999 kr
3M H-33-BIN Twist On Wire Connector, Applikation Allmänt, Wire Connector Style Wing, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINGul0.95 "Twist On Wire Connector-600V AC0.55 "2 648 kr
3M 412-BAG fjäderkoppling, brun, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-VÄSKA--kontakt---11 483 kr
3M SG-SAMPLE Twist On Wire Connector, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-PROV--Twist On Wire Connector---137SEK
3M SG-B BAG Twist On Wire Connector, Blå, 14 AWG till 6 AWG Twist-On Wire Storleksintervall, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 SG-B VÄSKA--Twist On Wire Connector---2 130 kr
3M SG-B POUCH Twist On Wire Connector, Blå, 14 AWG till 6 AWG Twist-On Trådstorleksintervall, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 SG-B PÅSKA--Twist On Wire Connector---670SEK
3M SG-G POUCH Twist On Wire Connector, Grön, 14 AWG till 10 AWG Twist-On Wire Storleksintervall, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 SG-G PÅSKA--Twist On Wire Connector---658SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M H-35-BIN Röd Anslutning storlek 76b Bin, 1000 Pk
3 235 kr /enhet