Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M M438RX Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 10 Pk | AE7NHW 5ZNT2

3M M438RX Ringterminal Barlödd 4 Awg, 10 Pk

Finns i lager
Artikel: AE7NHW Modell: M438RXKorsreferens: 5ZNT2
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
414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypJuli
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.347 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.34 "
Sömlödd
Stud storlek3 / 8 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typRinga
Trådområde4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekFärg kodAnslutningsmaterialTerminal typAnslutningstypIsoleringstypMax. Temp.Total längdPris
3M M4-12R/SK Ringterminal Barlödd 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.34 "5 174 kr
3M MU4-38RHTK Ringterminal Bar Butted 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "BarFörnicklat stålStandardPressaOisolerad900 grader F1.34 "4 374 kr
3M M4-516RK Ringterminal Barlödd 4 Awg, 200 Pk | AC2FLL 2JLW2 M4-516RK5 / 16 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.34 "5 175 kr
3M M4-38RK Ringterminal Barlödd 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38RK3 / 8 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.34 "5 311 kr
3M MN4-38RK Ringterminal Gullödd 4 Awg, 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "GulKopparStandardPressaNylon221 grader F1.74 "4 958 kr
3M MN4-14RK Ringterminal Gullödd 4 Awg, 200 Pk | AC2FLV 2JLX9 MN4-14RK1 / 4 "GulKopparStandardPressaNylon221 grader F1.74 "4 958 kr
3M M4-14RK Ringterminal Barlödd 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14RK1 / 4 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.34 "5 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M M438RX Ringterminal Barlödd 4 Awg, 10 Pk
414SEK /enhet