Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M M6-10R/SK Ringterminal Barlödd 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8

3M M6-10R/SK Ringterminal Barlödd 6 Awg, 200 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2FCM Modell: M6-10R/SKKorsreferens: 2JKA8
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
4 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.347 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.14 "
Sömlödd
Stud storlek#10
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekFärg kodAnslutningsmaterialTerminal typAnslutningstypIsoleringstypMax. Temp.Total längdPris
3M M6-38RK Ringterminal Barlödd 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX 2JJP9 M6-38RK3 / 8 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.22 "4 237 kr
3M M6-14R/SK Ringterminal Barlödd 6 Awg, 200 Pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.42 "4 868 kr
3M MU6-38RHTK Ringterminal Bar Butted 6 Awg, 200 Pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "BarFörnicklat stålStandardPressaOisolerad900 grader F1.22 "3 475 kr
3M M6-516RK Ringterminal Barlödd 6 Awg, 200 Pk | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.22 "4 669 kr
3M MN6-14R/SK Ringterminal Blålödd 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "BlåKopparStandardPressaNylon221 grader F1.5 "5 703 kr
3M MN6-10R/SK Ringterminal Blålödd 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10BlåKopparStandardPressaNylon221 grader F1.5 "5 703 kr
3M MN6-38RK Ringterminal Blålödd 6 Awg, 200 Pk | AC2FCY 2JKE5 MN6-38RK3 / 8 "BlåKopparStandardPressaNylon221 grader F1.58 "5 722 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M M6-10R/SK Ringterminal Barlödd 6 Awg, 200 Pk
4 581 kr /enhet