Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MH10-8FLX Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg, 25 Pk | AC9XCA 3LB35

3M MH10-8FLX Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AC9XCA Modell: MH10-8FLXKorsreferens: 3LB35
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypJuli
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1"
Sömlödd
Stud storlek#8
Terminal typLåsa
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodTotal längdStud storlekTrådområdePris
3M MH10-14FLK Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg | AB9KRN 2DPT4 MH10-14FLKGul1.2 "1 / 4 "12 till 10 AWG4 965 kr
3M MH14-8FLK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 250 Pk | AC2FGX 2JLA9 MH14-8FLKBlå1"#816 till 14 AWG3 341 kr
3M MH10-8FLK Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg, 250 Pk | AC2FKB 2JLN3 MH10-8FLKGul1"#812 till 10 AWG5 441 kr
3M MH10-10FLK Gaffelterminal, 12 Till 10 Awg, Gul, 250 Pk | AC2FKD 2JLN7 MH10-10FLKGul1"#1012 till 10 AWG4 386 kr
3M MH18-8FLK Gaffelterminal Röd 22 Till 18 Awg, 250 Pk | AC2FMN 2JMC1 MH18-8FLKRed1"#822 till 18 AWG3 063 kr
3M MH18-10FLK Gaffelterminal Röd 22 Till 18 Awg, 250 Pk | AC2FMR 2JMC5 MH18-10FLKRed1"#1022 till 18 AWG3 504 kr
3M MH14-10FLK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 250 Pk | AC2FNU 2JMH4 MH14-10FLKBlå1"#1016 till 14 AWG3 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MH10-8FLX Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg, 25 Pk
651SEK /enhet