Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNG14-8FK Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg, 1000 Pk | AC2FNL 2JMF7

3M MNG14-8FK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2FNL Modell: MNG14-8FKKorsreferens: 2JMF7
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
10 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypJuli
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.91 "
Sömlödd
Stud storlek#8
Terminal typStandard
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodAnslutningstypTotal längdStud storlekTerminal typTrådområdePris
3M MNG10-8FBK Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKGulJuli1.03 "#8Blockera12 till 10 AWG6 450 kr
3M MNG14-6FBK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKBlåJuli0.86 "#6Blockera16 till 14 AWG10 681 kr
3M MNG14-6FFBK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKBlåPressa0.86 "#6Blockera16 till 14 AWG13 754 kr
3M MNG14-10FLK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKBlåJuli0.89 "#10Låsa16 till 14 AWG11 498 kr
3M MNG14-8FBK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKBlåJuli0.86 "#8Blockera16 till 14 AWG11 699 kr
3M MNG14-10FBK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKBlåJuli0.86 "#10Blockera16 till 14 AWG10 648 kr
3M MNG18-4FLK Gaffelterminal Röd 22 Till 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKRedJuli0.87 "#4Låsa22 till 18 AWG11 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNG14-8FK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk
10 753 kr /enhet