Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNG18-14RSX Ringterminal Rödlödd 22 Till 18, 100 Pk | AD2NDA 3RWL6

3M MNG18-14RSX Ringterminal Rödlödd 22 Till 18, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AD2NDA Modell: MNG18-14RSXKorsreferens: 3RWL6

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.07 "
Sömlödd
Stud storlek1 / 4 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekFärg kodAnslutningsmaterialTerminal typIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdPris
3M MVU18-6RSX Ringterminal Röd Butted 22 Till 18, 100 Pk | AA8TME 1A078 MVU18-6RSX#6RedKopparStandardVinyl221 grader F600V0.8 "575SEK
3M MU18-8RLX Ringterminal Bar Butted 22 Till 18, 100 Pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8BarKopparStandardOisolerad347 grader F600V0.74 "573SEK
3M MV18-10R/LK Ringterminal Rödlödd 22 Till 18, 1000 Pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10RedKopparStandardVinyl221 grader F600V0.93 "6 883 kr
3M MNG18-14R/SK Ringterminal Rödlödd 22 Till 18, 1000 Pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "RedKopparStandardNylon221 grader F600V1.07 "9 216 kr
3M MNG18-38RK Ringterminal Rödlödd 22 Till 18, 1000 Pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "RedKopparStandardNylon221 grader F600V1.12 "9 216 kr
3M MNG18-8R/LK Ringterminal Rödlödd 22 Till 18, 1000 Pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8RedKopparStandardNylon221 grader F600V0.92 "9 215 kr
3M MV18-610RK Ringterminal Rödlödd 22 Till 18, 1000 Pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6 / 8 / 10RedKopparMulti-studVinyl221 grader F600V1.01 "7 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNG18-14RSX Ringterminal Rödlödd 22 Till 18, 100 Pk
1 298 kr /enhet