KERN AND SOHN Plattformar i KFP-V30-serien


Filter
Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
KFP 15V30M
5g100g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm10 373 SEK
B
KFP 30V30M
10g200g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm11 262 SEK
C
KFP 30V30SM
10g200g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm10 225 SEK
D
KFP 60V30LM
20g400g110mm500 x 400 mm500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm14 078 SEK
E
KFP 60V30XLM
20g400g142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm20 302 SEK
F
KFP 60V30M
20g400g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm11 262 SEK
G
KFP 150V30LM
50g1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm18 968 SEK
H
KFP 300V30M
100g2Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 783 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?