Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNHU10-250DMIK Hane Disconnect Gul 12 Till 10awg, 250 Pk | AB9KTH 2DPV7

3M MNHU10-250DMIK Male Disconnect Yellow 12 To 10awg, 250 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9KTH Modell: MNHU10-250DMIKKorsreferens: 2DPV7
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
6 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.15 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgGul
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.2 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialIsoleringTotal längdSömFlikstorlekPris
3M MNU14-250DMIK Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16 till 14 AWG0.085 "BlåTennpläterad kopparfull0.95 "Butted0.085 "9 463 kr
3M MNG18-250DMK Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg, 1000 Pk | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22 till 18 AWG0.065 "RedTennpläterad mässingfull0.92 "lödd0.250 x 0.032 "10 751 kr
3M MNG18-250DMIK Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg, 1000 Pk | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250DMIK22 till 18 AWG0.065 "RedTennpläterad kopparfull0.95 "lödd0.250 x 0.032 "14 399 kr
3M MNG14-187DMK Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16 till 14 AWG0.08 "BlåTennpläterad mässingPartiell0.84 "lödd0.187 x 0.020 "10 430 kr
3M MNU18-187DMIK Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg, 1000 Pk | AB9LFG 2DUP4 MNU18-187DMIK22 till 18 AWG0.08 "RedTennpläterad kopparfull0.87 "Butted0.08 "12 239 kr
3M MNG14-250DMK Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16 till 14 AWG0.085 "BlåTennpläterad mässingPartiell0.94 "lödd0.250 x 0.032 "10 751 kr
3M MNHU14-250DMIK Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 250 Pk | AC2FJR 2JLK9 MNHU14-250DMIK16 till 14 AWG0.085 "BlåTennpläterad mässingfull1.2 "Butted0.250 x 0.032 "4 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNHU10-250DMIK Male Disconnect Yellow 12 To 10awg, 250 Pk
6 479 kr /enhet