Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNU18250DMIX Hane Disconnect Röd 22 Till 18 Awg, 50 Pk | AE7NHX 5ZNT3

3M MNU18250DMIX Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg, 50 Pk

Finns i lager
Artikel: AE7NHX Modell: MNU18250DMIXKorsreferens: 5ZNT3
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.065 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon, full
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.95 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdFlikstorlekTrådområdePris
3M MNU18-187DMIX Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "Red0.87 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG1 915 kr
3M MNU14-187DMIX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AD2DYQ 3NLW2 MNU14-187DMIX0.08 "Blå0.87 "0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG1 356 kr
3M MNU10-250DMIX Hane frånkoppling Gul 12 Till 10 Awg, 50 Pk | AE7DJE 5X429 MNU10-250DMIX0.15 "Gul1.05 "0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG589SEK
3M MNU14250DMIX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 50 Pk | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "Blå0.95 "0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNU18250DMIX Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg, 50 Pk
436SEK /enhet