QORPAK PLA-03344 Burk 2 uns 53-400 - förpackning med 546 | AD4PHZ 41W333

QORPAK PLA-03344 Burk 2 uns 53-400 - förpackning med 546

Finns i lager
Artikel: AD4PHZ Modell: PLA-03344Korsreferens: 41W333

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBurk
GrundmaterialPlast
KroppsfärgNatural
Body Materialpolypropylen
Kapacitet2 oz.
StängningsmaterialIngår ej
Diameter52mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd46mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek53-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8455
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgKapacitetStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK PLC-03693 Burk 1 uns - Förpackning med 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Natural1 Oz.polypropylen38mm41mm43-400 mm1 827 kr
QORPAK PLC-03696 Burk 2 uns förpackning med 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Natural2 oz.Polypropen / polyetylenskum52mm46mm53-400 mm1 470 kr
QORPAK PLC-03697 Burk 2 uns förpackning med 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Natural2 oz.polypropylen52mm46mm53-400 mm1 503 kr
QORPAK PLC-03700 Burk 4 uns - Förpackning med 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Natural4 oz.Polypropen / polyetylenskum56mm70mm58-400 mm1 298 kr
QORPAK PLC-03701 Burk 4 uns - Förpackning med 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Natural4 oz.polypropylen56mm70mm58-400 mm1 407 kr
QORPAK PLC-03703 Burk 8 uns - Förpackning med 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Natural8 oz.Polypropen / polyetylenskum88mm64mm89-400 mm2 408 kr
QORPAK PLC -03704 burk 8 uns - paket med 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Natural8 oz.polypropylen88mm64mm89-400 mm2 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK PLA-03344 Burk 2 uns 53-400 - förpackning med 546
4 654 kr /enhet