Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MTI14-250Q Hane Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZZ 25AZ81

3M MTI14-250Q Hane Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AF8DZZ Modell: MTI14-250QKorsreferens: 25AZ81
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.085 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialElektro-tennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd0.95 "
SömButted
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdFlikstorlekTrådområdePris
3M MTI18-187Q Hane Disconnect Red 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWD 25AZ82 MTI18-187Q0.065 "Red0.95 "0.020 "x 0.187"22 till 18 AWG215SEK
3M MTI18-250Q Hane Disconnect Red 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWE 25AZ83 MTI18-250Q0.065 "Red0.95 "0.032 "x 0.250"22 till 18 AWG207SEK
3M MTI10-250Q Hane frånkoppling Gul 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DZX 25AZ79 MTI10-250Q0.15 "Gul1.05 "0.032 "x 0.250"12 till 10 AWG270SEK
3M MTI14-187Q Hane Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZY 25AZ80 MTI14-187Q0.085 "Blå0.95 "0.020 "x 0.187"16 till 14 AWG391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MTI14-250Q Hane Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk
210SEK /enhet