HANSEN 210/310 SERIEN ARO utbytarkoppling


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Zink-pläterad , Växlingstyp: ARO , Låstyp: Sleeve , Material: Stål , Max. Flöde: 32 cfm , Max. Tryck: 150 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellSlangkopplingRörstorlekPris (ex moms)
A
2609
(F) NPT1 / 4 "61 SEK
B
2608
(M) NPT1 / 4 "66 SEK
B
2607
(M) NPT1 / 8 "66 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?