Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MU14-6FBHTK Fork Terminal Bare 16 To 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWC 2DRK3

3M MU14-6FBHTK Gaffelterminal Bar 16 Till 14 Awg, 1000 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9KWC Modell: MU14-6FBHTKKorsreferens: 2DRK3
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
3 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBar
AnslutningsmaterialFörnicklat stål
AnslutningstypJuli
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.900 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.65 "
SömButted
Stud storlek#6
Terminal typBlockera
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeAnslutningsmaterialAnslutningstypMax. Temp.Total längdSömStud storlekTerminal typPris
3M MU18-8FLX Gaffelterminal Bar 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22 till 18 AWGKopparJuli347 grader F0.68 "Butted#8Låsa942SEK
3M MU10-10FLX Gaffelterminal Bar 12 Till 10 Awg, 50 Pk | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12 till 10 AWGKopparJuli347 grader F0.73 "Butted#10Låsa743SEK
3M M14-8FX Gaffelterminal Bar 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA9JZC 1DMC4 M14-8FX16 till 14 AWGKopparJuli347 grader F0.7 "lödd#8Standard777SEK
3M M10-8FX Gaffelterminal Bar 12 Till 10 Awg, 50 Pk | AA9JZD 1DMC5 M10-8FX12 till 10 AWGKopparJuli347 grader F0.73 "lödd#8Standard478SEK
3M M18-8FBX Gaffelterminal Bar 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22 till 18 AWGKopparJuli347 grader F0.65 "lödd#8Blockera565SEK
3M M14-8FBX Gaffelterminal Bar 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16 till 14 AWGKopparJuli347 grader F0.65 "lödd#8Blockera657SEK
3M M14-10FBX Gaffelterminal Bar 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA9JZN 1DMD5 M14-10FBX16 till 14 AWGKopparJuli347 grader F0.65 "lödd#10Blockera538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MU14-6FBHTK Gaffelterminal Bar 16 Till 14 Awg, 1000 Pk
3 629 kr /enhet