Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MU18-187DFX hona frånkoppling Bare 22 Till 18awg, 100 Pk | AA9JYH 1DMA4

3M MU18-187DFX hona frånkoppling bar 22 till 18awg, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AA9JYH Modell: MU18-187DFXKorsreferens: 1DMA4
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
1 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.085 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.347 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.58 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlikstorlekFat Inside Dia.AnslutningsmaterialTrådområdeIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdPris
3M MU18-250DFX hona frånkoppling Bare 22 Till 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Mässing22 till 18 AWGOisolerad347 grader F600V0.66 "837SEK
3M MI10-250DFK hona frånkoppling Bare 12 Till 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "Mässing12 till 10 AWGOisolerad347 grader F600V0.64 "6 607 kr
3M MU14-250DFHTK hona frånkoppling bar 16 till 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "Stål16 till 14 AWGOisolerad900 grader F600V0.64 "3 181 kr
3M MU14-187DFK hona frånkoppling bar 16 till 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "Mässing16 till 14 AWGOisolerad347 grader F600V0.58 "4 069 kr
3M MU14-250DFX hona frånkoppling Bare 16 Till 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Mässing16 till 14 AWGOisolerad347 grader F600V0.66 "471SEK
3M MU14-250DFHTX hona frånkoppling Bare 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19 MU14-250DFHTX0.032 "x 0.250"0.095 "Förnicklat stål16 till 14 AWGEj isolerad900 grader F1000V0.64 "1 766 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MU18-187DFX hona frånkoppling bar 22 till 18awg, 100 pk
1 194 kr /enhet