Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MU14-250DFHTX hona frånkoppling Bare 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19

3M MU14-250DFHTX hona frånkoppling Bare 16 - 14awg, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AF8EAZ Modell: MU14-250DFHTXKorsreferens: 25CA19
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
1 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.095 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialFörnicklat stål
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypEj isolerad
Max. Temp.900 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd0.64 "
SömButted
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)11.13
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.01
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFlikstorlekFat Inside Dia.AnslutningsmaterialTrådområdeIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdPris
3M MU18-187DFX hona frånkoppling Bare 22 Till 18awg, 100 Pk | AA9JYH 1DMA4 MU18-187DFX0.187 x 0.020 "0.085 "Mässing22 till 18 AWGOisolerad347 grader F600V0.58 "1 194 kr
3M MU18-250DFX hona frånkoppling Bare 22 Till 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Mässing22 till 18 AWGOisolerad347 grader F600V0.66 "837SEK
3M MI10-250DFK hona frånkoppling Bare 12 Till 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "Mässing12 till 10 AWGOisolerad347 grader F600V0.64 "6 607 kr
3M MU14-250DFHTK hona frånkoppling bar 16 till 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "Stål16 till 14 AWGOisolerad900 grader F600V0.64 "3 181 kr
3M MU14-187DFK hona frånkoppling bar 16 till 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "Mässing16 till 14 AWGOisolerad347 grader F600V0.58 "4 069 kr
3M MU14-250DFX hona frånkoppling Bare 16 Till 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Mässing16 till 14 AWGOisolerad347 grader F600V0.66 "471SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MU14-250DFHTX hona frånkoppling Bare 16 - 14awg, 100 pk
1 766 kr /enhet