Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MU8-14RHT/SK Ringterminal Bar Butted 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7

3M MU8-14RHT/SK Ringterminal Bare Butted 8 Awg, 200 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2FBB Modell: MU8-14RHT/SKKorsreferens: 2JJT7
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
1 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialFörnicklat stål
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.900 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.95 "
SömButted
Stud storlek1 / 4 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekFärg kodAnslutningsmaterialTerminal typAnslutningstypIsoleringstypMax. Temp.Total längdPris
3M M8-10R/SK Ringterminal Barlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F0.95 "3 369 kr
3M M8-14R/SK Ringterminal Barlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F0.95 "3 453 kr
3M M8-38RK Ringterminal Barlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38RK3 / 8 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.06 "3 557 kr
3M MN8-10R/SK Ringterminal Rödlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10RedKopparStandardPressaNylon221 grader F1.26 "2 803 kr
3M MN8-14R/SK Ringterminal Rödlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "RedKopparStandardPressaNylon221 grader F1.26 "2 803 kr
3M M8-516RK Ringterminal Barlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.06 "3 670 kr
3M MN8-516RK Ringterminal Rödlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FCA 2JJY2 MN8-516RK5 / 16 "RedKopparStandardPressaNylon221 grader F1.380 "5 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MU8-14RHT/SK Ringterminal Bare Butted 8 Awg, 200 Pk
1 885 kr /enhet