Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MVU14-250DMK Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7

3M MVU14-250DMK Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 1000 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9KWE Modell: MVU14-250DMKKorsreferens: 2DRK7
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
6 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.085 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.93 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialMax. SpänningTotal längdFlikstorlekTrådområdePris
3M MVU14-250DMX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092 MVU14-250DMX0.085 "BlåTennpläterad koppar600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG1 152 kr
3M MVU18-187DMX Hane Disconnect Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "RedTennpläterad koppar600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG857SEK
3M MVU14-187DMX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "BlåTennpläterad koppar600V0.85 "0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG1 152 kr
3M MTV10-250Q Hane Disconnect Yellow 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "GulElektro-tennpläterad koppar1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12 till 10 AWG219SEK
3M MTV14-250Q Hane Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86 MTV14-250Q0.085 "BlåElektro-tennpläterad koppar1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16 till 14 AWG222SEK
3M MTV18-250Q Hane Disconnect Röd 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "RedElektro-tennpläterad koppar1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22 till 18 AWG194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MVU14-250DMK Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 1000 Pk
6 535 kr /enhet